Estimasi Biaya Pengiriman
Rp4.000 - Rp7.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Backlash adalah celah atau toleransi gerak balik antara dua gigi pada gearbox. Nilai backlash yang rendah sangat penting untuk aplikasi yang membutuhkan presisi tinggi, seperti mesin CNC atau otomasi industri. Sebagai contoh, KHK Bevel Gearbox menawarkan backlash antara 15 hingga 36 ft, memastikan presisi dan kestabilan pada sistem transmisi daya.
Speed ratio pada Bevel Gearbox menentukan perbandingan kecepatan antara poros input dan output. Rasio ini penting untuk memastikan gearbox dapat memenuhi kebutuhan torsi dan kecepatan pada mesin produksi. Produk seperti KHK Bevel Gearbox CBX-252LI 1pc menawarkan rasio kecepatan 1:2, sehingga cocok untuk aplikasi yang memerlukan pengurangan atau peningkatan kecepatan secara spesifik.
Backlash yang terlalu besar dapat menyebabkan ketidakakuratan posisi, getaran, dan keausan dini pada komponen mesin. Sebaliknya, backlash rendah meningkatkan presisi dan umur pakai mesin, terutama pada aplikasi yang membutuhkan kontrol posisi yang presisi seperti robotik dan otomasi pabrik.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| KHK Bevel Gearbox CBX-252LI 1pc | - Material: Cast iron (case) - Speed Ratio: 1-Feb - Backlash (ft): 15 to 36 |
22,999,000 |
| KHK Bevel Gearbox CBX-252TD 1pc | - Backlash (ft): 15 to 36 - Material: Cast iron (case) - Speed Ratio: 1-Feb |
23,999,000 |
| KHK Mini-Bevel Gear Box PBX-041L 1pc | - Dimension o (mm): 4.5 - Dimension E (mm): 32 - Dimension F (mm): 10 - Dimension A (mm): 51 |
2,399,000 |
| KHK Mini-Bevel Gear Box PBX-061L 1pc | - Dimension d (mm): 58 - Dimension S (mm): 6 - Dimension u (mm): 7 - Dimension P (mm): 4.5 |
2,599,000 |
| KG B-SET 756-4279 1pc | - Supplier Order Number: 756-4279 (7564279) - Φ C/A/B (mm): 10/40/30 - Shaft diameter ΦDh8: Φ4h8mm - Shaft End Shape ΦD: Φ |
1,399,000 |
| KG B-SET 756-4279 1pc | - Shaft End Shape ΦD: Φ - Shaft diameter ΦDh8: Φ4h8mm - Deceleration Ratio: 1 - Supplier Order Number: 756-4279 (7564279) |
1,999,000 |
Contoh: KHK Bevel Gearbox CBX-252LI, CBX-252TD. Material casing cast iron, cocok untuk beban berat dan lingkungan industri yang menuntut ketahanan mekanis tinggi. Speed ratio biasanya 1:2, memungkinkan perbandingan kecepatan input dan output yang tetap efisien. Backlash berkisar antara 15 hingga 36 ft, memastikan presisi dalam transfer torsi.
Contoh: KHK Mini-Bevel Gear Box PBX-041L, PBX-061L. Material casing resin, lebih ringan dan cocok untuk perangkat berukuran kecil atau sistem otomasi dengan ruang terbatas. Dimensi shaft dan lubang output lebih kecil, memudahkan integrasi pada mesin miniatur atau perangkat presisi.
Contoh: KG B-SET 756-4279. Biasanya terdiri dari beberapa komponen sekaligus, memudahkan proses instalasi dan penggantian pada sistem existing. Cocok untuk kebutuhan penggantian cepat di lini produksi.
Untuk beban berat dan torsi tinggi, pilih produk dengan casing cast iron seperti CBX-252LI. Material ini memberikan daya tahan lebih baik terhadap tekanan mekanis dan getaran. Untuk sistem ringan atau miniatur, pilih model dengan casing resin seperti PBX-041L.
Perhatikan ukuran shaft, lubang output, dan dimensi casing. Sesuaikan dengan ruang yang tersedia pada mesin pengguna. Model mini sangat cocok untuk alat ukur, robotik, atau otomasi dengan ruang terbatas.
Pilih rasio kecepatan sesuai kebutuhan sistem. Rasio 1:1 untuk transmisi torsi langsung, 1:2 untuk kebutuhan pengurangan atau peningkatan kecepatan tertentu.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami